Art.-nr.: 206255

GARANT Master Alu PickPocket HM- torusminiaturefræser HPC DLC

Mærke: GARANT
Spåntagningsstrategi HPC
Type W
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Norm DIN 6527
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Deling af skærene ulige
Tolerance, nom. ⌀ e8
Spiralvinkel-egenskab ulige
Skæremateriale HM
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret

Alle produktinformationer:

GARANT Master Alu PickPocket HM- torusminiaturefræser HPC DLC

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
67 styk på lager
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
DKK 318,86
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Skærlængde iht. DIN 6527.
Alle mål iht. DIN.
Tolerance: Skærradius R1 = ± 0,01 mm.

Anvendelse:

Særlig til højhastighedsbearbejdning ved konstruktion af forme og værktøj til kopifræsning.

Tekniske data

Serie
GARANT Master Alu
Belægning
DLC
Skæremateriale
HM
Norm
DIN 6527
Type
W
Tolerance, nom. ⌀
e8
Spiralvinkel-egenskab
ulige
Deling af skærene
ulige
Tilspændingsretning
Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning
0,5×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring
Indvendig køling
nej
Spåntagningsstrategi
HPC
Skafttolerance
h6
Farvering
gul
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
550
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven