Art.-nr.: 208172

Frem- og tilbagegående HM-kvadrantfræser TiAlN

Mærke: GARANT
Tolerance, radiuskontur ±0,05
Skaft DIN 6535 HA med h6
Norm Fabriksstandard
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skæremateriale HM
Type N

Alle produktinformationer:

Frem- og tilbagegående HM-kvadrantfræser TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
41 styk på lager
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
DKK 1.162,18
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Ekstra langt skaft.
Doppeltslebet hoveddel med kvartcirkelprofil.
Tolerance:
Størrelse = Radius r ±0,05 mm.

Anvendelse:

Til universel anvendelse i stort set alle materialer. Den nyudviklede belægning forhindrer effektivt dannelse af løsæg – også i aluminium og INOX.
Til frem- og tilbagegående afgratning af kanter med konturer.

Tekniske data

Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
N
Tolerance, radiuskontur
±0,05
Indgrebsbredde ae ved fræsning
0,5×D ved beskæring
Skaft
DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling
nej
Skafttolerance
h6
Farvering
grøn
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
125
Alu > 10% Si
N
75
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
45
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven