Ekstra langt skaft. Dobbeltslebet hoveddel med 45° vinkel.
Anvendelse:
Til universel anvendelse i stort set alle materialer. Den nyudviklede belægning forhindrer effektivt dannelse af løsæg – også i aluminium og INOX. Til frem- og tilbagegående afgratning og fasning også på svært tilgængelige steder. Yderst velegnet til konturopgaver.
Tekniske data
Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
N
Tolerance, nom. ⌀
±0,05
Konusforsænkerspidsvinkel
90 grader
Indgrebsbredde ae ved fræsning
0,25×L2 ved beskæring
Skaft
DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling
nej
Skafttolerance
h6
Farvering
grøn
Produkttype
Skaftfræser
Anvendelsestabel
N
125
N
75
P
70
P
70
P
45
P
40
M
35
M
30
K
45
Her stilles anvendelsesdata til rådighed samt værktøjs- og materialeinformationer, ved hjælp af hvilke du kan planlægge din produktionsproces optimalt.