GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA TiAlN

Art.-nr.: 122415
Rabat
Fra  357,60 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
54 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 4×D
  • Spidsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Udviklet til brug med meget høje skærehastigheder. Fremragende egnet til maskiner med mindre effektforbrug og høje omdrejningstal.
  • Markant reduktion af skærekræfterne som følge af speciel skærgeometri.
  • Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.
  • Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.

Et slankt tværskær og de 4 føringsfasers særlige placering bevirker en høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122416.
Form HE: Bestilles med nr. 122415 + 129100HE.

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Steel"

Kampagner og tilbud

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven