Art.-nr.: 122772

HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB TiAlN

Mærke: HOLEX

Alle produktinformationer:

HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
136 styk på lager
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
DKK 198,17
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Værktøj specielt tilpasset til borearbejde uden indvendig køling. Konkave hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri med specialspids og slibning på 4 flader giver processikker boring. Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk og varmeresistent belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Tekniske data

Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Boredybde indtil
6×D
Spidsvinkel
140 grader
Skaft
DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling
nej
Farvering
grøn
Produkttype
Spiralbor

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven