Udførelse:
Særlig slibning til fremstilling af boringer med 180° boringsbund. Lave radialkræfter også ved forboring af vinklede flader på op til 15°. Spånnotgeometri til optimal spåntransport. Med 4 styrekanter til stabilisering af boret i boringen.
Fordel:
180° spidsvinklen gør det muligt at bore og fladforsænke i én arbejdsgang.
Anbefaling:
I forbindelse med processikker anvendelse af HM-bor 180° kræves:
- Ved forboring på plane flader udførelse af en pilotboring 1×D med pilotbor nr. 122736.
- Ved forboring på skrå flader op til maks. 15°: Reducér tilspændingen f til 25 % af de anførte værdier. Efter forboringen kan normal tilspændingsværdi anvendes.
Bemærk:
Spånnotlængde L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form
HB: Bestilles med
nr. 122793 + 129100HB.
Form
HE: Bestilles med
nr. 122793 + 129100HE.
180°-HM-bor til aluminiumsbearbejdning kan leveres på forespørgsel.
Egner sig
ikke til forsænkninger til cylinderhovedskruer iht. DIN974-1.