Art.-nr.: 125044

GARANT Master Steel FEED HM-trinbor, kan konfigureres fra 20 stk. og opefter TiAlN

Mærke: GARANT
Norm Fabriksstandard
Skaft DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. ⌀ m7
Skæremateriale HM
Spåntagningsstrategi HPC
Spidsvinkel 145
Sænketrinvinkel 90

Alle produktinformationer:

GARANT Master Steel FEED HM-trinbor, kan konfigureres fra 20 stk. og...
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
DKK 616,85
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

3-skærsbor, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger. Særdeles velegnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser. Diametertolerance, første trin: h7.
Trin, færdigslebne i henhold til dine ønsker.
Til udførelse af boringer og 90° forsænkning i ét arbejdstrin, uden værktøjsskift.

Bemærk:

Nominel ⌀ og trinlængde kan konfigureres (kan vælges frit i området angivet i tabellen) og efter ønske.

Tekniske data

Serie
GARANT Master Steel
Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀
m7
Spidsvinkel
145 grader
Skaft
DIN 6535 HA med h6
Sænketrinvinkel
90 grader
Spåntagningsstrategi
HPC
Farvering
grøn
Produkttype
Trinbor

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven