Art.-nr.: GG1132

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° TiAlN

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader...

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
50 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
DKK 1.153,24
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær. Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.
Skaft endvidere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 kæber.
Som nr. 150132.

Fordel:

Meget rolig gang under hele forsænkningsprocessen. Glat forløb af hensyn til perfekte resultater og samtidig optimale værktøjsstandtider.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

Tekniske data

Belægning
TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel
90 grader
Skæremateriale
HSS
Skalainddeling for forsænkerskær
ulige
Norm
DIN 335 C
Skaft
Tre-spændefladeskaft med h9
Indvendig køling
nej
Farvering
grøn
Produkttype
Trin- og konusforsænker

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven