Ud- / indstiksplatte 1,5 mm

Art.-nr.: 273672 1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    170,30  DKK / styk
  • fra 10 styk
    141,92  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 1,5 mm
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Type CU7025
Belægning ubelagt
Skæremateriale Cermet
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,12 mm/o
Hjørneradius R 0,1 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273672 1,5
EAN/GTIN 4045197719300

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Spånbryder til små diametre og skærekraftreduktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere