Art.-nr.: GG2105 ST1400

XNMX 080608 ST1400

Mærke: HOLEX

Alle produktinformationer:

XNMX 080608 ST1400

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
92 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Setpris 50 styk
DKK 3.367,35
plus moms plus fragt
(DKK 67,35 / 1 styk)
ST1400
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo
Dette er en artikel fra vores aktuelle GG spåntagning. Her kommer du til alle tilbud fra denne reklame.
Klik her

Produktbeskrivelse

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Tekniske data

Type
HBM020
Produkttype
Vendeskærsplatte til fræsning

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven