Art.-nr.: 222088

SOMT......ER-FL PR1535

Mærke: KYOCERA

Alle produktinformationer:

SOMT......ER-FL PR1535

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
40 styk på lager
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
DKK 135,89
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 113,24
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanter til lave skærekræfter.

Anvendelse:

FL-geometrien (overfladeorienteret) er 1. valg ved skubning på maskiner med lav ydelse.
Må ikke anvendes til Helix-, dyk- og konturfræsning eller ved stejle vægge.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Tekniske data

ISO-kode, vendeskærsplatte
SOMT......ER-FL
Type
PR1535
Skæremateriale
HM
Antal skift/skær
4
Produkttype
Vendeskærsplatte til fræsning

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven