Art.-nr.: 222078

SOMT....20ER-LD PR1525

Mærke: KYOCERA

Alle produktinformationer:

SOMT....20ER-LD PR1525

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
33 styk på lager
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
DKK 135,89
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 113,24
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanter til lave skærekræfter.

Anvendelse:

LD-geometrien er også egnet til høje skæredybder (ap maks= 5 mm) ved moderat tilspænding.
Må ikke anvendes til Helix-, dyk- og konturfræsning eller ved stejle vægge.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Tekniske data

ISO-kode, vendeskærsplatte
SOMT....20ER-LD
Type
PR1525
Skæremateriale
HM
Antal skift/skær
4
Produkttype
Vendeskærsplatte til fræsning

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
100
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven