{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Skær-⌀ DC | 28 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 49 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 54 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,89 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221960 28/5 | |
Producentnummer | THN07520 |