Art.-nr.: GG2103 UNI

APKT 100305 PDTR UNI

Mærke: HOLEX

Alle produktinformationer:

APKT 100305 PDTR UNI

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
64 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Setpris 50 styk
DKK 1.776,80
plus moms plus fragt
(DKK 35,54 / 1 styk)
UNI
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo
Dette er en artikel fra vores aktuelle GG spåntagning. Her kommer du til alle tilbud fra denne reklame.
Klik her

Produktbeskrivelse

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for ae = 0,3×D / ap = 3 mm.
ap maks. = 4,8 mm.

Tekniske data

Type
HBX20
Produkttype
Vendeskærsplatte til fræsning

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
280
Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
155
Stål < 900 N/mm²
P
135
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG (G)
K
145
CuZn
N
240
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven