Skive- / skærefræsere med krave HSS bredde ap = 2,2 mm

Art.-nr.: 218424
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
8 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.
Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.