Art.-nr.: 213166 ST900
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
2.564 styk på lager
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
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
133,20  DKK
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
111,00  DKK
plus moms plus fragt
ST900
Favoritliste Del produkt
Mærke: GARANT

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Stabil platteudførelse (tykkelse = 5,9 mm).
Positiv high performance-tilspændingsgeometri.
Planskærlængde: 2 mm af hensyn til høj overfladekvalitet.
Yderst rentabel takket være 5 skær.

Bemærk:

Vedledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 2,2 mm.

Tekniske data

ISO-kode, vendeskærsplatte POMX 10T5ZEER M
Type ST900
Type HB9530
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 4,8 mm
Tilspænding fz pr. tand 1,1 mm
Antal skift/skær 5
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
280
våd, maksimal
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven