{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Type | ST1400 | |
Type | HB7520 | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,35 mm | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,36 mm | |
Fremføring fz i titan > 850 N/mm2 | 0,35 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212690 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197712578 |