Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.
Anvendelse:
Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.
Tekniske data
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner
0,35 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2
0,36 mm
Fremføring fz i titan > 850 N/mm2
0,35 mm
Antal skift/skær
1
Produkttype
Vendeskærsplatte til fræsning
Her stilles anvendelsesdata til rådighed samt værktøjs- og materialeinformationer, ved hjælp af hvilke du kan planlægge din produktionsproces optimalt.