Art.-nr.: 212680

Fræsevendeplatte ⌀ 25 mm

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Fræsevendeplatte ⌀ 25 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
908 styk på lager
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
DKK 472,03
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 393,35
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Anvendelse:

Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

Tekniske data

Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner
0,3 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2
0,33 mm
Tilspænding fz i stål < 60 HRC
0,25 mm
Fremføring fz i titan > 850 N/mm2
0,3 mm
Antal skift/skær
1
Produkttype
Vendeskærsplatte til fræsning

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven