Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.
Tekniske data
Skæremateriale
HM
Radius Wiper aksial
20 mm
Radius Wiper radial
40 mm
Skærradius R1
2 mm
Skærlængde Lc
10 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2
0,15 mm
Tilspænding fz i stål < 60 HRC
0,1 mm
Antal skift/skær
1
Belægning
TiN
Produkttype
Vendeskærsplatte til fræsning
Her stilles anvendelsesdata til rådighed samt værktøjs- og materialeinformationer, ved hjælp af hvilke du kan planlægge din produktionsproces optimalt.