Art.-nr.: 212776
Rabat

Fræsevendeplatte ⌀ 16 mm stump, konisk

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Reklamepris gyldig til 31-07-2021

Fræsevendeplatte ⌀ 16 mm stump, konisk

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
516 styk på lager
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
Stykpris 400,51 DKK
fra 
DKK 400,51
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk 333,76 DKK
fra 
DKK 333,76
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Tekniske data

Skæremateriale
HM
Radius Wiper aksial
16 mm
Radius Wiper radial
32 mm
Skærradius R1
1 mm
Skærlængde Lc
8 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2
0,1 mm
Tilspænding fz i stål < 60 HRC
0,08 mm
Antal skift/skær
1
Belægning
TiN
Produkttype
Vendeskærsplatte til fræsning

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven