Art.-nr.: 212768

Fræsevendeplatte ⌀ 12 mm stump, konisk

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Fræsevendeplatte ⌀ 12 mm stump, konisk

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
472 styk på lager
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
DKK 397,82
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 331,52
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Tekniske data

Skæremateriale
HM
Radius Wiper aksial
12 mm
Radius Wiper radial
24 mm
Skærradius R1
1 mm
Skærlængde Lc
6 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2
0,08 mm
Tilspænding fz i stål < 60 HRC
0,05 mm
Antal skift/skær
1
Belægning
TiN
Produkttype
Vendeskærsplatte til fræsning

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven