{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
⌀ D | 40 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Type basisholder | 13/21 | |
effektivt skærantal Zeff | 9 | |
Antal skær Z | 18 | |
PlattebreddeE | 6 mm | |
Indgrebsdybde ae maks pr. snit | 9,2 mm | |
Tilspænding fz | 0,03 mm | |
Materiale | HM | |
Skaft | med boring | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 218234 40 | |
EAN/GTIN | 2050001737151 | |
Producentnummer | 164446 |