Art.-nr.: 273975

Skæreplatte rund profil HB720

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Skæreplatte rund profil HB720

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
145 styk på lager
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
DKK 145,65
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Advarsel:

Bestillingsstørrelse = minimal indstik-Ø.
Større indstik-Ø er mulig uden ændringer.
D1 = Dmin indvendig Ø.
D2 = Dmin udvendig Ø.
L-version med større indstiksdybde tmax.

Tekniske data

Type
HB720
Produkttype
Mini-skifteskæreplatte

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven