{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Mindste forborings-⌀ Dmin | 14 mm | |
Type | HB720 | |
Plattetykkelse T | 10,7 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 9 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 5 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Tilspænding f | 0,01 mm/o - 0,02 mm/o | |
Belægning | TiCN | |
Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |
Artikelnummer | 273977 10/14L | |
EAN/GTIN | 4062406127718 |