Art.-nr.: 270784

Helprofilplatter 60°, indvendigt højre HBX820

Mærke: HOLEX
Toleranceklasse DIN 13 6H
Gevindtype M
Gevindtype MF
Flankevinkel 60

Alle produktinformationer:

Helprofilplatter 60°, indvendigt højre HBX820

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
1.812 styk på lager
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
DKK 88,95
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 74,13
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Tekniske data

Type
HBX820
Toleranceklasse
DIN 13 6H
Gevindtype
M; MF
Flankevinkel
60 grader
Tykkelse
3,6 mm
Plattestørrelse L
16 mm
Produkttype
Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
75
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven