{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 11T301 | |
Hjørneradius | 0,1 mm | |
Type | PR1225 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Sekundær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MFP-SK | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 110 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 50 m/min - 150 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260384 PR1225 | |
Producentnummer | TKE03460 |