{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | WQ | |
Skæredybde ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250215 CA510 | |
Producentnummer | TAA00932 |