{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Klingehøjde h5 | 26 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Indvendig køling | nej | |
Til maks. emne-⌀ | 50 mm | |
Bredde b2 | 1,6 mm | |
Højde, h1 | 21,4 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 25 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Stikklinge |
Artikelnummer | 273551 26/2,2 |