Art.-nr.: 234072

SOGX 100408 HB6535

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

SOGX 100408 HB6535

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
557 styk på lager
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
DKK 132,31
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 110,26
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000 - 234015.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 reduceres tilspændingen til 70 %.

Tekniske data

ISO-kode, vendeskærsplatte
SOGX 100408
Type
HB6535
Skæremateriale
HM
Tilspænding f
0,08 - 0,16 mm/o
Produkttype
Vendeskærsplatte til boring

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
våd, maksimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven