Art.-nr.: 290356

Notstødholder, standard ⌀ D1 16 mm

Mærke: GARANT
Indvendig køling ja

Alle produktinformationer:

Notstødholder, standard ⌀ D1 16 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
29 styk på lager
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
DKK 931,24
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 25 mm = minimumsforborings-⌀ 48 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 − 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.

Tekniske data

Indvendig køling
ja
Skaftlængde Ls
40 mm
Skaft
Kombiskaft
Produkttype
Not- og profilstødningsværktøj

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven