Art.-nr.: 290406

Kilenotrømmenål HSS Pasning P9

Mærke: Dumont
Skæremateriale HSS

Alle produktinformationer:

Kilenotrømmenål HSS Pasning P9
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
DKK 1.203,16
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Anvendelse:

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Rømmenål og indlæg hertil.

Bemærk:

  • Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
  • Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves − rømmenålen indstiller sig selv.
  • Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
  • RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
  • Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.

Tekniske data

Skæremateriale
HSS
Produkttype
Rømmeværktøj

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
 
Aluminium (med korte spåner)
 
Alu > 10% Si
 
Stål < 500 N/mm²
 
Stål < 750 N/mm²
 
Stål < 900 N/mm²
 
INOX < 900 N/mm²
 
GG (G)
 
CuZn
 
Grafit, GFK, CFK
 
Olie
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven