{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Nålelængde | 505 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 20 mm | |
Kilenotdybde | 4,9 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 65 mm - 75 mm | |
Rømmelængde i stål | 25 mm - 150 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 4.000 kg | |
Rygbredde | 25,72 mm | |
Antal arbejdsgange | 4 | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290407 20F1 | |
EAN/GTIN | 662600888411 | |
Producentnummer | 44413H9 |