Art.-nr.: 293059

Firkant-støder, metrisk ⌀ d = 5 mm

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Firkant-støder, metrisk ⌀ d = 5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
55 styk på lager
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
DKK 366,54
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilstødholder nr. 293020 − 293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Detaljerede brugsvejledninger findes i informationsblokken på side 777.

Brugen af firkantede støder på > 9 mm anbefales kun til materialer, som det er let at forarbejde (højere materialefjernelse).

Tekniske data

Profil
Firkant
L1
10 mm
⌀d
5 mm
Belægning
TiN
Produkttype
Not- og profilstødningsværktøj

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven