• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Excenterbøsning

Art.-nr.: 290396

Betegnelse

Udførelse:

Med indstillingsområde på maks. ± 0,5 mm.
En delstreg på skalaen svarer til 0,03 mm.

Anvendelse:

Til finjustering af notstødholder på drejemaskiner uden Y-akse.

Passer til:

Notstødholder nr. 290350290358.
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
    ⌀ D3 H7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven