{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Til rouletteringsprofil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Skaft, bredde | 12 mm | |
Skaft, højde | 12 mm | |
til rouletterings-⌀ d1 | 15 mm | |
til rouletteringsbredde b | 4 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbejdsområde | 3 mm - 50 mm | |
HM-bøsning, dækskive, skrue | 299920 4 | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290238 12 | |
Producentnummer | 31000682 |