{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 5 mm | |
maksimal gevindstigning | 3 mm | |
Type | HBX820 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6H | |
Gevindtype | M; MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Tykkelse | 36 mm | |
Plattestørrelse L | 16 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig/udvendig anvendelse | indvendigt | |
Vendeskærsplatteprofil | Delprofil | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til gevinddrejning |
Artikelnummer | 270798 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4045197982551 |