{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 5 mm | |
Skalaværdi | 0,002 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,2 mm | |
Afvigelsesinterval fe | 12 µm | |
Samlet tolerance fi alt | 14 µm | |
Målekraft | 1,2 N - 1,7 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 433230 5/58 | |
Producentnummer | 555 |