{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 5 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,5 mm | |
Afvigelsesinterval fe | 12 µm | |
Samlet tolerance fi alt | 14 µm | |
Målekraft | 0,6 N - 1,4 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432540 5/40 | |
Producentnummer | 353 |