{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | flad | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Talhøjde, LCD-display | 7,5 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Vægt | 0,048 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412830 150 |