Maskinvaterpas 250/2 mm

Art.-nr.: 468810 250/2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 367,28 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Norm: DIN 877
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 877
Aflæsning 0,1 mm/m
Nøjagtighedsklasse 2
Sål, længde 250 mm
Sål, bredde 42 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 468810 250/2
EAN/GTIN 4030616406251

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt kabinet i førsteklasses specialstøbegods, hammerslagslakeret. Prismatisk og flad sål med anslagsflader, der er finslebne i vinkel (vigtigt ved opmærkning, justering osv.). Alle måleflader bearbejdet helt parallelt i forhold til libelleaksen. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Med isolerede greb på kabinettet samt beskyttelsesglas over libellerne.
Komplet varmebeskyttelse på hele kabinettet forhindrer påvirkninger fra varmen fra hænder og åndedræt. Kabinettets udsparing giver mulighed for aflæsning af libellen fra siden. Leveres i en robust kunststofkuffert med et matchende indlæg.

Anvendelse:

Til indretning af flader, aksler, maskiner osv.

Norm:

DIN 877

Nøjagtighed:

1 = med ultrafølsom længdelibelle 0,02 mm/m.
2 = med ultrafølsom længdelibelle 0,1 mm/m.
4 = med normalfølsom længdelibelle 0,4 mm/m.

Bemærk:

Magnetisk udførelse kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter
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
    Sål Længde×nøjagtighed (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven