Art.-nr.: 468810

Maskinvaterpas

Mærke: ROECKLE®
Emballage Stabil boks
Kalibrering H2
Norm DIN 877

Alle produktinformationer:

Maskinvaterpas

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
24 styk på lager
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
DKK 1.154,73
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Kraftigt kabinet i førsteklasses specialstøbegods, hammerslagslakeret. Prismatisk sål med anslagsflader, der er slebet i vinkel (vigtigt ved opmærkning, justering osv.). Alle måleflader bearbejdet helt parallelt i forhold til libelleaksen. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Med isolerede greb på kabinettet samt beskyttelsesglas over libellerne.
Varmebeskyttelse på hele kabinettet forhindrer påvirkninger fra varmen fra hænder og åndedræt. Kabinettets udsparing giver mulighed for aflæsning af libellen fra siden.

Anvendelse:

Til indretning af flader, aksler, maskiner osv.

Norm:

DIN 877

Nøjagtighed:

1 = med ultrafølsom længdelibelle 0,02 mm/m.
2 = med ultrafølsom længdelibelle 0,1 mm/m.
4 = med normalfølsom længdelibelle 0,4 mm/m.

Bemærk:

Magnetisk udførelse kan leveres på forespørgsel.

Tekniske data

Norm
DIN 877
Emballage
Stabil boks
Kalibrering
H2
Produkttype
Maskinvaterpas

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven