Art.-nr.: 428051

Multimar universalmåler

Mærke: Mahr
Emballage Stabil boks
Kalibrering A3

Alle produktinformationer:

Multimar universalmåler

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
6 styk på lager
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
DKK 12.292,34
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Stabil rørkonstruktion, slebet og hårdt forkromet. To målearmsholdere til fastgørelse af de forskellige måleindsatser. Mulighed for udvidelse af måleområdet med 75 mm ved at dreje målearmene rundt. Kan anvendes med alle måleure eller my-måleure med skaft-⌀ 8 h 6 mm (leveres uden displayenhed).
  • Høj målesikkerhed og gentagelsespræcision takket være ultrapræcis kugleføring.
  • Varmebeskyttende greb
  • Målekraftretning kan ændres ved indvendig og udvendig måling.
  • Konstant målekraft vha. indbygget målekraftfjeder.

  • Bevægelig målearmsholder i yderst præcis kugleføring lejret uden spillerum og friktion.
  • Kraftig, slebet og hårdforkromet søjle.
  • Enkel montering takket være støtte- og monteringsblokke.

Anvendelse:

  • Udvendige og indvendige mål.
  • Udvendigt og indvendigt gevind.
  • Centrerkanter
  • Smalle ansatser, indstik og noter.
  • Udvendig og indvendig konus.
  • Udvendige og indvendige fortandinger m.m.

Bemærk:

Indtil måleområde 2500 mm med kulfiberarmeret kunststofrør på forespørgsel.

Tekniske data

Emballage
Stabil boks
Kalibrering
A3
Produkttype
Reservemålehoved 6-8 mm

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven