• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Finprøvelære uden håndtag Marameter S

Art.-nr.: 424910
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
2 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, stiv bøjle med håndtag. Ambolt og modføler i rustfrit, hærdet stål. HM-armerede måleflader, der er affaset fortil for at opnå lettere indføring. Til måling af smalle centrerkanter, der rager ud over bøjlebredden. Indstilling via måleklodser. Justerbart centreranslag til indstilling af emnemidte.
Høj målenøjagtighed. Apparatets vægt hviler på en fast føler ved måling og har ikke indflydelse på målingen.
Konstant målekraft via indbygget målekraftfjeder. Kan anvendes til alle displayenheder (ikke med i prisen) med 8 mm-spændeskaft. My-måleur nr. 434674 foretrækkes.
Emnets toleranceafvigelser kan aflæses i tal på displayet. Fremstående bøjle i siden til beskyttelse mod stød ved måling og ved fralægning.

Udførelse - Billede:

Indstillelig modføler.
Justerbart centreranslag.
Ambolt med omstyring til my-måleur.

Anvendelse:

Til måling af alle slags cylindriske dele. Som hurtigmåler direkte ved værktøjsmaskinen og i produktionskontrollen.

Leveringsomfang:

Uden my-måleur, inklusive trækasse.

Specialtilbehør:

Indstillingsmål, parallelmåleklodser, måleskiver, my-måleur nr. 434674.

Bemærk:

Måleområde op til 500 mm på forespørgsel.