{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 500 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Kæbelængde | 90 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 10 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Alle dele | Hærdet | |
Vægt | 0,6 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 LR44 | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415528 500 |