{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 1.000 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 66 | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Vægt | 1,25 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | SR44 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415400 1000 | |
EAN/GTIN | 4946368125275 | |
Producentnummer | 552-304-10 |