• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Digital not-dybdeskydelære

Art.-nr.: 418755
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
41 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Betegnelse

Udførelse:

Digital dybdeskydelære til måling af noter, indstik, udsparinger, skuldre og boringer. Vægtbesparende konstruktion i aluminiumsprofil forstærket med stål, med oxyd-belagte overflader. Optimale førings- og glideegenskaber takket være indvendigt liggende, dobbelt prismeføring. Forskellige målespidser (M2,5) kan skrues ind i målestangen.
Stålforstærket aluminiumsprofil med oxydbelagt overflade. Dobbelt prismeføring. Udskiftelige målespidser (M2,5).

Anvendelse:

Måling af indstik, noter, boringer og afsatser.

Leveringsomfang:

Målespids med stålkugle, føler nr. 434900 str. 11, målebro 150 mm og 350 mm, batteri nr. 081560 str. LR44.

Specialtilbehør:

Målebro nr. 418757 str. 550, str. 750 og str. 900.
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven