Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Kunststofboks MS150

Art.-nr.: 412468 MS150

Produktdetaljer

Teknisk data

Fræset skumindlæg med udsparring ja
Materiale Kunststof
Længde 258 mm
Bredde 98 mm
Højde 32 mm
Produkttype Boks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412468 MS150

Betegnelse

Udførelse:

Fræset skumindlæg med udsparing til skydelære, dybdemålebro og ekstrabatteri.
Endefladelås med enhåndsbetjening.

Passer til:

Nonius-skydelærer, urskydelærer og digitale skydelærer.

Passer til:

Måleområde: 150 mm