Udførelse:
Målemikroskop med hurtig billedbearbejdning, højopløsnings-farvekamera og en brugervenlig, værkstedskompatibel multitouch-panel-PC med intuitiv M3-målesoftware.
Overfladelys: 56 hvide LED’er i 2 koncentriske ringe. 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan kobles til/fra og dæmpes separat.
Gennemlys: Langtidsholdbare LED’er, telecentrisk, kan kobles til/fra og dæmpes. Massiv granitbasis med krydsbord, overfladehærdet og yderst præcise føringer. Ergonomisk hurtigjustering med enhåndsbetjening i begge akser (X og Y). Diodelaser som positioneringshjælp. Meget høj gentagelsesnøjagtighed med automatisk kantregistrering.
Anvendelse:
- Ved vareindgang, i målerum, ved fremstilling.
- Universel anvendelse takket være fleksibelt firkvadrant-overfladelys og kompakt målecomputer.
- Forskellige geometriske former og materialer kan måles på en brugervenlig og sikker måde. Det er også muligt at udføre dokumentation.
Leveringsomfang:
Inklusive all-in-one PC, trådløs mus og tastatur, støvbeskyttelseskappe, strømforsyning, testprotokol og betjeningsvejledning.
Specialtilbehør:
Objektiv nr. 491912, softwarealternativ nr.
491913.
Bemærk:
Længdemåleafvigelse E
UXY, MPE iht. DIN EN ISO 10360-7 til forstørrelsesfaktor = 1,5.
Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δ
td = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, målt med kalibreret normal.
På forespørgsel leverer vi også gerne følgende til GARANT video-målemikroskoper:
- Vedligeholdelseskontrakt.
- Opstilling, ibrugtagning med kort instruktion.
- Individuel uddannelse af medarbejdere.
- Kalibrering på stedet.
Forbehold for tekniske ændringer og touch-panelets udførelse.