Udførelse:
Profilprojektor til præcis gennemlys- og overfladelyskontrol af små og mellemstore emner.
Universalapparat til brug i produktion, laboratorium, kontrol og sliberi.
- Standardobjektiv 10x. 20- og 50x objektiv, se Ekstraudstyr. Maks. objektivforvrængning 0,2%.
- Vertikal, drejelig 315 mm trådkorsskærm med indbygget digital vinkelvisning, mulighed for aflæsning i grader eller decimaler.
- Det telecentriske belysningssystem garanterer vertikal og konstant belysning af synsfeltet.
- Halogengennemlys og overfladelys er integreret i kabinettet.
- Massivt koordinatmålebord, med hurtig indstilling i begge akser.
- Indbygget digitaldisplay (med dataudgang) giver sikker og fejlfri måling.
- Til måling af længder, vinkler, kurver og radier.
Leveringsomfang:
Inklusive objektiv 10x, blændebeskyttelse, hætte og netkabel.
Specialtilbehør:
Objektiv nr.
494010, vipbar centreringsstøtte nr.
494040, vandret prisme nr.
494050, klemholder nr.
493040, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr.
354788.
Bemærk:
Andet specialtilbehør som f.eks. passende standardmåleplader eller kantsensor med analyseenhed QM-Data 200 på forespørgsel.